- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- サポーター・テーピング
- アーム ストラップのおすすめ人気ランキング
アーム ストラップのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新321件の「アーム ストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鎖骨 バンド」、「二の腕サポーター」、「肩保温サポーター」などの商品も取り扱っております。
親指支えとマジックテープで腕の抜けを防止します。
左右兼用で、調節自在のフリーサイズ。
サイズ大適合範囲(前腕の長さ)約38cm
ダイヤ工業アームストラップ
簡易タイプの腕吊バンドです。
コンパクトで携帯に便利です。
首から吊り下げたり、肩に掛けたり、腰で固定して使用できます。
材質ポリエステル・ポリアセタール色白寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)30×1240×15左右区別左右兼用アズワン品番0-7573-11洗濯方法洗濯可(手洗い)
1個
¥769税込¥846
翌々日出荷
スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。
面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。
全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)0.4有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
メッシュ素材で通気性に優れていますので、快適に使用できます。
上肢ギブス使用時の腕部保持に適しています。
ホルダー上部の面ファスナーと親指固定紐で腕の抜けを防止します。
紐の長さ調節が容易にできます。
仕様左右兼用材質ポリエステル・ナイロン・PVC(塩化ビニル樹脂)サイズフリーホルダー寸法(mm)210×400洗濯方法洗濯可(手洗い)
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
1人でも簡単に装着でき、安定した患部の保持・安静が得られます。ショルダーストラップの食い込みを軽減する位置調節可能なパッド付。
一人で簡単に着脱できる。骨折時の腕つり、片マヒの方の肩関節保持に使用できます。
材質綿・ナイロン・ポリウレタン身長(cm)145~185左右区別左右兼用
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
コンパクトで携帯に便利です。
材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、スチール仕様左右兼用、洗濯可(手洗い)包帯種類その他
肩から肘の距離を、一定に保ちます。パッドの採用により、肩への負担を軽減しました。
包帯種類その他仕様左右兼用材質本体/ナイロン、バックル/POM(ポリアセタール)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、パッド/PE(ポリエチレン)洗濯方法洗濯可(手洗い)
DR.MEDDr.MED(R) アームスリング
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
タオル素材で皮膚に優しいです。
左右兼用
仕様左右兼用材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル・コットン・PVC(塩化ビニル樹脂)ホルダー寸法(mm)220×390洗濯方法手洗い洗濯可
袖のズレ落ちを防げます。
手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。
ゴム付でしっかり結束できます。
用途さまざまな商品の結束に材質ポリエステル色ODトラスコ品番483-4593厚さ(mm)約3.5質量(g)16.5幅(cm)2.5長さ(cm)55質量(g/袋)16.5
1袋(2個)
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
日進医療器エルモ医療サポーター 肩
吸水ポリエステルの高密度パイル編みと遠赤外線の相乗効果で、強力な保温力を発揮します。
透湿性に優れ保温による汗をすばやく放出して、温度と湿度を快適にコントロールします。
温度・湿度コントロールと快適のメカニズム。汗を肌面から遠ざける、湿度による冷えとムレを抑えます。
また、熱を閉じ込めることにより快適な保温力が持続する三層構造になっています。
サイズフリー材質表地:アクリル・綿、裏地:ポリエステル、本体:ナイロン胸囲(cm)60~96適合部位肩左右区別兼用
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
薄くフィット感のある素材で、肩関節をしっかりサポートします。
適合部位肩
長さの調節が容易にできる吊り固定帯です。
上肢ギブス使用時の腕部保持に使用します。
メッシュ素材で通気性に優れます。
左右兼用
材質ナイロン・ポリエステル・PVC(塩化ビニル樹脂)洗濯方法手洗い
簡易結束用の面ファスナー止めです。
任意の部位を固定できます、取り付け・取り外しが容易で再利用が可能ですので結束に適しています。
幅(mm)25長さ(m)1.5テープ幅(mm)25
1本
¥679税込¥747
当日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。
マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル